SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03568 SCAT.IND.164X129X70PVC IP55 TRAS - SL03568

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3295150035683
Artikelnummer
SNRSL03568
Herstellernummer
SL03568
Hersteller
SNR
Scatole industriali rettangolari a lati lisci IP55. Caratteristiche: Costruite in materiale termoplastico autoestinguente (PVC), con coperchio opaco; resistenza al fuoco (glow wire test secondo IEC 695-2-1): 960° per le versioni con coperchio opaco; temperatura di impiego: -20° +60°; grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni: IK08; sistema di fissaggio: fori di fissaggio sul fondo; chiusura del coperchio: tramite viti in materiale isolante a passo rapido piombabili a partire dalla dimensione 164 x 99 mm; accessori forniti: tappi copriviti a garanzia del doppio isolamento, viti per il fissaggio di elementi interni; grado di protezione (secondo Norme IEC 529 e CEI EN 60529): IP55; protezione contro i contatti indiretti; colore grigio RAL 7035


