Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03628 SCAT.IND.214X162X92PVC IP55 TRAS - SL03628

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03628 SCAT.IND.214X162X92PVC IP55 TRAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 11 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3295150036284

Artikelnummer

SNRSL03628

Herstellernummer

SL03628

Hersteller

SNR

Scatole industriali rettangolari a lati lisci IP55. Caratteristiche: Costruite in materiale termoplastico autoestinguente (PVC), con coperchio opaco; resistenza al fuoco (glow wire test secondo IEC 695-2-1): 960° per le versioni con coperchio opaco; temperatura di impiego: -20° +60°; grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni: IK08; sistema di fissaggio: fori di fissaggio sul fondo; chiusura del coperchio: tramite viti in materiale isolante a passo rapido piombabili a partire dalla dimensione 164 x 99 mm; accessori forniti: tappi copriviti a garanzia del doppio isolamento, viti per il fissaggio di elementi interni; grado di protezione (secondo Norme IEC 529 e CEI EN 60529): IP55; protezione contro i contatti indiretti; colore grigio RAL 7035