Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03640 SCAT.IND.214X162X71 PVC IP55 - SL03640

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03640 SCAT.IND.214X162X71 PVC IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Farbe - grau

  • Länge - 214 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150036406

Artikelnummer

SNRSL03640

Herstellernummer

SL03640

Hersteller

SNR

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

grau

Länge:

214 mm

Breite:

162 mm

Tiefe:

71 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

geschraubt

centralino industriale PVC per Thalassa SL. Multifunzione. 220 x 168 x 85 mm. Montaggio a parete su involucro. Pezzo stampato monoblocco. Serratura con vite prigioniera Philipps combinata all'esterno dell'area sigillata. Fissaggio copertura con 4 viti inmetallo. Finitura lucida. Protezione IP55, IK07, classe di isolamento elettrico 2. Grigio RAL 7035.