Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03735 SCAT.DERIV.240X190X90 IP55+ENTR. - SL03735

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03735 SCAT.DERIV.240X190X90 IP55+ENTR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - 32 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150037359

Artikelnummer

SNRSL03735

Herstellernummer

SL03735

Hersteller

SNR

Form:

rechteckig

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

32 mm

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Einführungen:

12

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

nein

Länge:

240 mm

Breite:

190 mm

Tiefe:

90 mm

Art der Gehäusedurchführung:

Rohrstutzen

Werkstoff:

Kunststoff

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

nein

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Scatole di derivazione Pilote IP55 con entrate stagne.Coperchio con viti in acciaio