Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03925 SCAT.DERIV.300X220X120 IP55+ENTR - SL03925

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03925 SCAT.DERIV.300X220X120 IP55+ENTR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - 32 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150039254

Artikelnummer

SNRSL03925

Herstellernummer

SL03925

Hersteller

SNR

Form:

rechteckig

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

32 mm

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Einführungen:

12

Montage im Erdreich:

ja

Farbe:

grau

Montage unter Wasser:

ja

Länge:

300 mm

Breite:

220 mm

Tiefe:

120 mm

Art der Gehäusedurchführung:

Rohrstutzen

Werkstoff:

Kunststoff

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

La scatola di derivazione rettangolare, Pilote, con entrate stagne (12), codice SL03925, realizzata in materiale termoplastico. Colore grigio. È progettato per essere montato in superficie. Il coperchio frontale è piano e fissato con vite metallica. Le dimensioni interne sono: larghezza 220 mm, altezza 300 mm e profondità 120 mm. L'elevato grado di protezione IP55 e la resistenza agli urti IK08, ne garantiscono installazioni sicure in ambienti con condizioni difficili, sia all'interno che all'esterno, esposti ad umidità e polvere, come quelli dell'industria, delle fattorie, dei parcheggi o persino del bagno di casa.