SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL40017 TUBO RIGIDO TIPO 3321 DIAM.16MM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 16 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 13 mm
Biegeverhalten - starr
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
3 M
Produktserien
N-Tubafroid
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3295150400177
Artikelnummer
SNRSL40017
Herstellernummer
SL40017
Hersteller
SNR
Außendurchmesser:
16 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
13 mm
Biegeverhalten:
starr
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Installation im Freien:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Geeignet zur Installation auf Holz:
ja
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
RAL-Nummer:
7035
Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja


