SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL40025 TUBO RIGIDO TIPO 3321 DIAM.25MM - SL40025
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 25 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 21.4 mm
Biegeverhalten - starr
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
3 M
Produktserien
N-Tubafroid
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3295150400252
Artikelnummer
SNRSL40025
Herstellernummer
SL40025
Hersteller
SNR
Außendurchmesser:
25 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
21.4 mm
Biegeverhalten:
starr
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Installation im Freien:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Geeignet zur Installation auf Holz:
ja
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
RAL-Nummer:
7035
Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja


