SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL40732 GUAINA SPIR.TIPO 2311 DIAM.32MM - SL40732
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 38 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 32 mm
Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
30 M
Produktserien
EAN
3295150407329
Artikelnummer
SNRSL40732
Herstellernummer
SL40732
Hersteller
SNR
Außendurchmesser:
38 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
32 mm
Biegeverhalten:
biegsam, selbst zurückbildend
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Installation im Freien:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Geeignet zur Installation auf Holz:
ja
Betriebstemperatur:
5...60 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
RAL-Nummer:
7035
Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja