Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL41032 MANICOTTO DIAM.32MM IP40 - SL41032

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL41032 MANICOTTO DIAM.32MM IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm

  • Farbe - grau

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steck

Packung

  • 10 ST

EAN

3295150410329

Artikelnummer

SNRSL41032

Herstellernummer

SL41032

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

32 mm

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steck

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

ja

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

ja

Mit Innengewinde:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Mit Außengewinde:

nein

Exzentrisch:

nein

Manicotto NM32 giunz.tubo-tubo IP40 per tubi Ø est.32mm. Costruiti con miscele di polveri a base di cloruro di polivinile (PVC), colore grigio RAL 7035