SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL41040 MANICOTTO DIAM.40MM IP40 - SL41040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm
Farbe - grau
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Steck
Packung
80 ST
Produktserien
EAN
3295150410404
Artikelnummer
SNRSL41040
Herstellernummer
SL41040
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Steck
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Zweiteilig:
nein
Oberfläche poliert:
ja
Oberfläche gebürstet:
nein
Teilbar:
ja
Mit Innengewinde:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Mit Außengewinde:
nein
Exzentrisch:
nein


