SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL41050 MANICOTTO DIAM.50MM IP40 - SL41050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Gewinde
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
50 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3295150410503
Artikelnummer
SNRSL41050
Herstellernummer
SL41050
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
50 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Gewinde
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche poliert:
nein
Manicotto NM40 giunz.tubo-tubo IP40 per tubi Ø est.50mm. Costruiti con miscele di polveri a base di cloruro di polivinile (PVC), colore grigio RAL 7035.


