SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL41320 MANICOTTO IRIS DIAM.20MM IP67 - SL41320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Farbe - grau
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Steck
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3295150413207
Artikelnummer
SNRSL41320
Herstellernummer
SL41320
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Steck
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Zweiteilig:
nein
Oberfläche poliert:
ja
Oberfläche gebürstet:
nein
Teilbar:
ja
Mit Innengewinde:
ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Mit Außengewinde:
nein


