SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL41325 MANICOTTO IRIS DIAM.25MM IP67 - SL41325

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm
Farbe - grau
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Steck
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3295150413252
Artikelnummer
SNRSL41325
Herstellernummer
SL41325
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Steck
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Zweiteilig:
nein
Oberfläche poliert:
ja
Oberfläche gebürstet:
nein
Teilbar:
ja
Mit Innengewinde:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Mit Außengewinde:
nein
Exzentrisch:
nein


