Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL41332 MANICOTTO IRIS DIAM.32MM IP67 - SL41332

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL41332 MANICOTTO IRIS DIAM.32MM IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm

  • Farbe - grau

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steck

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150413320

Artikelnummer

SNRSL41332

Herstellernummer

SL41332

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

32 mm

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steck

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

ja

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

ja

Mit Innengewinde:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Mit Außengewinde:

nein

Exzentrisch:

nein

SL41332 è un manicotto di accoppiamento diritto in tubo rigido Mureva. Il suo colore è grigio, il materiale è polipropilene e ha un diametro esterno di 32 mm. Con un grado di protezione IP67, è resistente al fuoco per oltre 850 °C filo incandescente conforme a IEC 695-2-1. La sua forza dielettrica è 2000 V a 50 Hz per 15 min. Ha una resistenza di isolamento superiore a 100 MOhm a 500 V per 1 min. in condizioni di prova. La gamma di tubi e fissaggi Mureva include accessori di fissaggio per canaline, come instaclip, instacavi, clip, ecc. Accessori in bianco per interni e accessori in nero per interni ed esterni. Questa gamma include anche le fascette di installazione in PA12 Rilsan, che sono le più resistenti agli UV, all'umidità o alle sollecitazioni meccaniche.