Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL41350 MANICOTTO IRIS DIAM.50MM IP67 - SL41350

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL41350 MANICOTTO IRIS DIAM.50MM IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm

  • Farbe - grau

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steck

Packung

  • 5 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3295150413504

Artikelnummer

SNRSL41350

Herstellernummer

SL41350

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

50 mm

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steck

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

ja

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

ja

Mit Innengewinde:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Mit Außengewinde:

nein

Exzentrisch:

nein

Manicotto MI50 giunz.tubo-tubo IP67 per tubi Ø est.50mm Utilizzabili con entrambe le serie di tubo rigido (Tubafroid e Filettabile) garantiscono il grado di protezione IP67 al sistema. Costruiti con miscele di polveri a base di cloruro di polivinile (PVC), colore grigio RAL 7035