Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL42220 CURVA FLESSIBILE DIAM.20MM IP64 - SL42220

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL42220 CURVA FLESSIBILE DIAM.20MM IP64

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - grau

  • Ausführung - Steck

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 50 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3295150422209

Artikelnummer

SNRSL42220

Herstellernummer

SL42220

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Ausführung:

Steck

Halogenfrei:

nein

Mit Muffe:

nein

Durchmesser:

20 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

ja

Winkel des Bogens:

360 °

Oberfläche gebürstet:

nein

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Flexibel:

ja

NCF - curva flessibile IP64, Costruito con miscele di polveri a base di cloruro di polivinile (PVC), colore grigio RAL 7035.