SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL43225 CURVA RAGGIO STR.DIAM.25MM IP40 - SL43225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - grau
Ausführung - Steck
Halogenfrei - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3295150432253
Artikelnummer
SNRSL43225
Herstellernummer
SL43225
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Ausführung:
Steck
Halogenfrei:
nein
Mit Muffe:
nein
Durchmesser:
25 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
ja
Winkel des Bogens:
90 °
Oberfläche gebürstet:
nein
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Flexibel:
nein


