Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL43340 CURVA IRIS DIAM.40MM IP67 - SL43340

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL43340 CURVA IRIS DIAM.40MM IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steck

  • Halogenfrei - nein

  • Mit Muffe - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

3295150433403

Artikelnummer

SNRSL43340

Herstellernummer

SL43340

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steck

Halogenfrei:

nein

Mit Muffe:

nein

Durchmesser:

40 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

ja

Oberfläche gebürstet:

nein

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Curva a 90° CI16 IP67 per tubi Ø est.40mm. Costruiti con miscele di polveri a base di cloruro di polivinile (PVC), colore grigio RAL 7035