Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL43350 CURVA IRIS DIAM.50MM IP67 - SL43350

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL43350 CURVA IRIS DIAM.50MM IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - grau

  • Ausführung - Steck

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 5 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3295150433502

Artikelnummer

SNRSL43350

Herstellernummer

SL43350

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Ausführung:

Steck

Halogenfrei:

nein

Mit Muffe:

nein

Durchmesser:

50 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

ja

Winkel des Bogens:

90 °

Oberfläche gebürstet:

nein

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Flexibel:

nein

Curva a 90° CI16 IP67 per tubi Ø est.50mm. Costruiti con miscele di polveri a base di cloruro di polivinile (PVC), colore grigio RAL 7035