SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL44550 RACC.TUB/SCA.IRIS DIAM.50MM IP67 - SL44550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm
Ausführung - Steck
Oberfläche poliert - ja
Packung
5 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3295150445505
Artikelnummer
SNRSL44550
Herstellernummer
SL44550
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
50 mm
Ausführung:
Steck
Oberfläche poliert:
ja
Racc.RTS16 tub-scat.IP67 per tubi Ø est.50mm. Costruiti con miscele di polveri a base di cloruro di polivinile (PVC), colore grigio RAL 7035.


