Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL44717 RACC.TUBO 16/GUAINA 16 IRIS IP67 - SL44717

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL44717 RACC.TUBO 16/GUAINA 16 IRIS IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm

  • Ausführung - Steck

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 10 ST

EAN

3295150447172

Artikelnummer

SNRSL44717

Herstellernummer

SL44717

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

Ausführung:

Steck

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Racc.RTGE16 tubo-guaina IP67 tubi Øest.16mm, guaine Øint.16mm