SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSMT1000I SMART-UPS 1000VA LCD TOWER - SMT1000I
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 700 W
Ausgangsscheinleistung - 1000 VA
USV-Technologie - Line-Interaktiv
Überbrückungszeit Volllast - 5.8 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di Continuità
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
0731304332978
Artikelnummer
SNRSMT1000I
Herstellernummer
SMT1000I
Hersteller
SNR
Ausgangswirkleistung:
700 W
Ausgangsscheinleistung:
1000 VA
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Überbrückungszeit Volllast:
5.8 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
Eingangsspannung:
230...230 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
230...230 V
Netzwerkmanagementfähig:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
171 mm
Tiefe:
439 mm
Höhe:
219 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Gewicht:
18.86 kg
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
5 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0
Primärfrequenz:
50...50 Hz
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Sekundärfrequenz:
50...50 Hz


