Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR13KXIET SMART-UPS SR1 3000VA TOWER MORSETTI - SR13KXIET

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR13KXIET SMART-UPS SR1 3000VA TOWER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 2100 W

  • Ausgangsscheinleistung - 3000 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 0 min

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

0731304310747

Artikelnummer

SNRSR13KXIET

Herstellernummer

SR13KXIET

Hersteller

SNR

Ausgangswirkleistung:

2100 W

Ausgangsscheinleistung:

3000 VA

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

0 min

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

Eingangsspannung:

220...240 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

220...240 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

130 mm

Tiefe:

660 mm

Höhe:

432 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

54 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.7

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Gesamteffizienz:

92 %

Effizienz im Eco-Modus:

0 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

4

Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

On-Line UPS 3000VA 230V input/output con morsettiera. marca prodotto: Schneider Electric - gamma prodotto: Smart-UPS SR1 - tipo di connettore: SUB-D 9 - tipo batteria: Batteria Pb. Benefici: I disturbi di alimentazione della rete elettrica, sia che si tratti di brevi interruzioni che di picchi improvvisi di tensione, possono danneggiare anche gravemente i dispositivi elettronici, con danni ingenti alle apparecchiature e alle funzioni che svolgono. Grazie agli Smart-UPS On-Line SR1 è possibile garantire una protezione delle apparecchiature senza preoccupazioni e salvaguardare la produttività dei processi critici collegati.. Applicazioni: Macchine e processi industriali. Videosorveglianza. Applicazioni elettromedicali. Applicazioni di sicurezza degli edifici..