SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR16KXIET SMART-UPS SR1 6000VA TOWER MORSETTI - SR16KXIET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 4200 W
Ausgangsscheinleistung - 6000 VA
USV-Technologie - Online
Überbrückungszeit Volllast - 6 min
Eingangsanschluss - Festanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di Continuità
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
0731304310761
Artikelnummer
SNRSR16KXIET
Herstellernummer
SR16KXIET
Hersteller
SNR
Ausgangswirkleistung:
4200 W
Ausgangsscheinleistung:
6000 VA
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
6 min
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Eingangsspannung:
230...230 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Breite:
440 mm
Tiefe:
660 mm
Höhe:
130 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Gewicht:
54 kg
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Gesamteffizienz:
92 %
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz


