SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR18KXIET SMART-UPS SR1 8000VA TOWER MORSETTI - SR18KXIET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 6400 W
Ausgangsscheinleistung - 8000 VA
USV-Technologie - Online
Überbrückungszeit Volllast - 8 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 4
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di Continuità
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
0731304315889
Artikelnummer
SNRSR18KXIET
Herstellernummer
SR18KXIET
Hersteller
SNR
Ausgangswirkleistung:
6400 W
Ausgangsscheinleistung:
8000 VA
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
8 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
4
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
4
Eingangsspannung:
230...400 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Breite:
440 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
263 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Gewicht:
110 kg
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Gesamteffizienz:
93 %
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz


