Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR2CBL01 CAVO PC - SR2CBL01

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR2CBL01 CAVO PC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Funktion - SPS-PC

  • Polzahl - 9

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110550245

Artikelnummer

SNRSR2CBL01

Herstellernummer

SR2CBL01

Hersteller

SNR

Länge:

3 m

Funktion:

SPS-PC

Polzahl:

9

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

ja

Il cavo di collegamento per PC Zelio Logic Sub-D 9 di Schneider Electric consente il collegamento di un relè Zelio Logic al connettore RS232 del PC. Ha una lunghezza di 3 metri. Questo cavo di connessione PC Sub-D 9 è ideale per i computer più vecchi cheancora dispongono di un connettore RS232 / D Sub 9. Si integra con l'uso del software di programmazione Zelio Soft 2.