Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR2PACK2BD MODULO LOGICO PACK 20 I/O 24VDC - SR2PACK2BD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR2PACK2BD MODULO LOGICO PACK 20 I/O 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Enthält Funktionsbausteine - ja

  • Enthält Grundgerät - ja

  • Enthält Baugruppenträger - nein

  • Enthält analoges Eingangs-Modul - nein

  • Enthält Stromversorgung - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110549737

Artikelnummer

SNRSR2PACK2BD

Herstellernummer

SR2PACK2BD

Hersteller

SNR

Enthält Funktionsbausteine:

ja

Enthält Grundgerät:

ja

Enthält Baugruppenträger:

nein

Enthält analoges Eingangs-Modul:

nein

Enthält Stromversorgung:

nein

Enthält Kommunikations-Modul:

ja

Enthält analoges Ausgangs-Modul:

nein

Enthält Programmier-Software:

ja

Enthält digitales Eingangs-Modul:

ja

Enthält Verbindungskabel:

ja

Enthält digitales Ausgangs-Modul:

ja

Enthält Funktions-Modul:

ja

Enthält Monitor:

ja

Enthält Technologie-Modul:

nein

Enthält Speichereinheit:

ja

Enthält Dokumentation:

ja

Enthält Simulationsmodul:

ja

Software vorinstalliert:

nein

Enthält Bedieneinheit:

ja

Enthält Engineering-Software:

ja

Enthält Visualisierungs-Software:

ja

Enthält Bibliotheken:

ja

Enthält weitere Komponenten:

ja

Il sistema di rilevamento Zelio Logic SR2 di Schneider Electric comprende un modulo logico/controller programmabile compatto che utilizza una tensione di alimentazione di 24 volt di corrente continua, dispone di 20 ingressi/uscite con morsetti a vite e di un display LCD integrato. Questo pacchetto di rilevamento relè programmabile compatto è ideale per rilevare la gamma di moduli logici programmabili Zelio Logic. È dotato di un fattore di forma compatto che consente l'installazione su guida DIN. Offre inoltre funzioni semplici di programmazione, visualizzazione e diagnostica dei malfunzionamenti dei display e dei pulsanti di navigazione.Il pacchetto Discovery include una copia di Zelio Soft e un cavo USB per collegare il relè al PC.