SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR2PACK2FU MODULO LOGICO PACK 20 I/O 100-240VAC - SR2PACK2FU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Enthält Funktionsbausteine - ja
Enthält Grundgerät - ja
Enthält Baugruppenträger - nein
Enthält analoges Eingangs-Modul - nein
Enthält Stromversorgung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Zelio Logic
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110549744
Artikelnummer
SNRSR2PACK2FU
Herstellernummer
SR2PACK2FU
Hersteller
SNR
Enthält Funktionsbausteine:
ja
Enthält Grundgerät:
ja
Enthält Baugruppenträger:
nein
Enthält analoges Eingangs-Modul:
nein
Enthält Stromversorgung:
ja
Enthält Kommunikations-Modul:
ja
Enthält analoges Ausgangs-Modul:
nein
Enthält Programmier-Software:
ja
Enthält digitales Eingangs-Modul:
ja
Enthält Verbindungskabel:
ja
Enthält digitales Ausgangs-Modul:
ja
Enthält Funktions-Modul:
ja
Enthält Monitor:
ja
Enthält Technologie-Modul:
nein
Enthält Speichereinheit:
ja
Enthält Dokumentation:
ja
Enthält Simulationsmodul:
ja
Software vorinstalliert:
nein
Enthält Bedieneinheit:
ja
Enthält Engineering-Software:
ja
Enthält Visualisierungs-Software:
ja
Enthält Bibliotheken:
ja
Enthält weitere Komponenten:
ja


