SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR3B262BD MODULO LOGICO 26 I/O ST 24V - SR3B262BD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Ausgänge - 10
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der Relaisausgänge - 0
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110549997
Artikelnummer
SNRSR3B262BD
Herstellernummer
SR3B262BD
Hersteller
SNR
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Ausgänge:
10
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der Relaisausgänge:
0
Programmspeichererweiterung möglich:
ja


