SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR3MBU01BD MODULO LOGICO XT MODBUS 24V - SR3MBU01BD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein
Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 0
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110840339
Artikelnummer
SNRSR3MBU01BD
Herstellernummer
SR3MBU01BD
Hersteller
SNR
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
IO-Link Master:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Art der Datenübertragung:
sonstige
Mit Potentialtrennung:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Breite:
35.5 mm
Höhe:
107.6 mm
Tiefe:
59.5 mm


