Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR3XT101BD MODULO ESPANSIONE XT 10 I/O 24V - SR3XT101BD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR3XT101BD MODULO ESPANSIONE XT 10 I/O 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 6

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Art des Digitalausgangs - Relais

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110550085

Artikelnummer

SNRSR3XT101BD

Herstellernummer

SR3XT101BD

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

Relais

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausgangsstrom:

8 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

24...24 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

72 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

59 mm

Il modulo di estensione I/O digitale Zelio Logic SR3 di Schneider Electric utilizza una tensione di alimentazione di 24 volt di corrente continua e dispone di 10 ingressi/uscite con morsetti a vite. Questi moduli di estensione I/O digitali Smart relè forniscono ai relè Zelio Logic ingressi e uscite aggiuntivi. È dotato di un fattore di forma compatto che consente l'installazione su guida DIN.