Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR3XT101FU MODULO ESPANSIONE XT 10 I/O 100-240V - SR3XT101FU

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR3XT101FU MODULO ESPANSIONE XT 10 I/O 100-240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 6

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Art des Digitalausgangs - Relais

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110550139

Artikelnummer

SNRSR3XT101FU

Herstellernummer

SR3XT101FU

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Art des Digitalausgangs:

Relais

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Zulässige Spannung am Ausgang:

100...240 V

Art der Ausgangsspannung:

AC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

72 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

59 mm

Il modulo di estensione I/O digitale Zelio Logic SR3 di Schneider Electric utilizza una tensione di alimentazione di 100-240 V di corrente alternata, ha 10 ingressi/uscite a contatto con morsetti a vite. Questi moduli di estensione I/O digitali Smart relè forniscono ai relè Zelio Logic ingressi e uscite aggiuntivi. È dotato di un fattore di forma compatto che consente l'installazione su guida DIN.