SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR3XT141FU MODULO ESPANSIONE XT 14I/O 100-240V - SR3XT141FU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 6
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Art des Digitalausgangs - Relais
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110550160
Artikelnummer
SNRSR3XT141FU
Herstellernummer
SR3XT141FU
Hersteller
SNR
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
6
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Art des Digitalausgangs:
Relais
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausgangsstrom:
8 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
100...240 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
72 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
59 mm


