Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR3XT61FU MODULO ESPANSIONE XT 6 I/O 100-240V - SR3XT61FU

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR3XT61FU MODULO ESPANSIONE XT 6 I/O 100-240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 4

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 2

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Art des Digitalausgangs - Relais

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110550122

Artikelnummer

SNRSR3XT61FU

Herstellernummer

SR3XT61FU

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Art des Digitalausgangs:

Relais

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Zulässige Spannung am Ausgang:

100...240 V

Art der Ausgangsspannung:

AC

Redundanzfähigkeit:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

72 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

59 mm

Kleinsteuerung in Kompaktausführung. Digitale E/A-Erweiterungsmodule. Erweiterungsmodul, 6 E/A, 100-240V AC. Ausgang_R 2, Eingang_Bin 4. Die Spannungsversorgung der Erweiterungsmodule E/A und Kommunikation erfolgt über die Kleinsteuerung.