Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR3XT61JD MODULO ESPANSIONE 6 I/O PER MODULI SR3 - SR3XT61JD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR3XT61JD MODULO ESPANSIONE 6 I/O PER MODULI SR3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 12...12 V

  • Mit Relaisausgang - ja

  • Grundgerät - ja

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

  • Schaltstrom - 8 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119203937

Artikelnummer

SNRSR3XT61JD

Herstellernummer

SR3XT61JD

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung bei DC:

12...12 V

Mit Relaisausgang:

ja

Grundgerät:

ja

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Schaltstrom:

8 A

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Mit Display:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Mit Zeitschaltuhr:

nein

Erweiterbar:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Erweiterungsgerät:

ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Fronteinbau möglich:

ja

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Breite:

35 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Höhe:

90 mm

Tiefe:

59.5 mm

Il modulo di estensione I/O digitale Zelio Logic SR3 di Schneider Electric utilizza una tensione di alimentazione di 12 volt di corrente continua e dispone di 6 ingressi/uscite con morsetti a vite. Questi moduli di estensione I/O digitali Smart relè forniscono ai relè Zelio Logic ingressi e uscite aggiuntivi. È dotato di un fattore di forma compatto che consente l'installazione su guida DIN.