Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRVS3KIL EASY UPS SRVS 3000VA - TOWER LA - SRVS3KIL

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRVS3KIL EASY UPS SRVS 3000VA - TOWER LA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 230...230 V

  • Primärfrequenz - 45...70 Hz

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Sekundärfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

0731304338079

Artikelnummer

SNRSRVS3KIL

Herstellernummer

SRVS3KIL

Hersteller

SNR

Eingangsspannung:

230...230 V

Primärfrequenz:

45...70 Hz

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

220...240 V

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Ausgangswirkleistung:

2400 W

Ausgangsscheinleistung:

3000 VA

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Höhe:

336 mm

Breite:

335 mm

Tiefe:

425 mm

Gewicht:

45.9 kg

Überbrückungszeit Volllast:

14 min

Netzwerkmanagementfähig:

ja

USV-Technologie:

Online

Bauform:

Standgerät

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.8

Gesamteffizienz:

90 %

Effizienz im Eco-Modus:

95 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Eingangsanschluss:

C20

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

6

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

1

Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Französischer Standard (Typ E):

0

SCHNEIDER SERIE EASY UPS SRVS 3000VA - TOWER LA