SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRVS3KRIRK EASY UPS SRVS 3000VA RACK - SRVS3KRIRK
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 110...285 V
Primärfrequenz - 40...70 Hz
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 220...240 V
Sekundärfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di Continuità
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606489910525
Artikelnummer
SNRSRVS3KRIRK
Herstellernummer
SRVS3KRIRK
Hersteller
SNR
Eingangsspannung:
110...285 V
Primärfrequenz:
40...70 Hz
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
220...240 V
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ausgangswirkleistung:
2400 W
Ausgangsscheinleistung:
3000 VA
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Höhe:
86 mm
Breite:
432 mm
Tiefe:
632 mm
Gewicht:
27.6 kg
Überbrückungszeit Volllast:
4 min
Netzwerkmanagementfähig:
ja
USV-Technologie:
Online
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.8
Gesamteffizienz:
90 %
Effizienz im Eco-Modus:
95 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Eingangsanschluss:
C20
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
6
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
1
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0


