Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRVS10KIL EASY UPS SRVS 10000VA - TOWER LA - SRVS10KIL

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRVS10KIL EASY UPS SRVS 10000VA - TOWER LA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 230...230 V

  • Primärfrequenz - 40...70 Hz

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Sekundärfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

0731304338048

Artikelnummer

SNRSRVS10KIL

Herstellernummer

SRVS10KIL

Hersteller

SNR

Eingangsspannung:

230...230 V

Primärfrequenz:

40...70 Hz

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

220...240 V

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Ausgangswirkleistung:

10000 W

Ausgangsscheinleistung:

10000 VA

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Höhe:

368 mm

Breite:

380 mm

Tiefe:

485 mm

Gewicht:

76.5 kg

Überbrückungszeit Volllast:

2 min

Netzwerkmanagementfähig:

ja

USV-Technologie:

Online

Bauform:

Standgerät

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

1 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

94 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Französischer Standard (Typ E):

0

SCHNEIDER SERIE EASY UPS SRVS 10000VA - TOWER LA