SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRVS2KI EASY-UPS SRV 2000VA 230V - SRVS2KI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 1600 W
Ausgangsscheinleistung - 2000 VA
USV-Technologie - Online
Überbrückungszeit Volllast - 4 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di Continuità
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
0731304341345
Artikelnummer
SNRSRVS2KI
Herstellernummer
SRVS2KI
Hersteller
SNR
Ausgangswirkleistung:
1600 W
Ausgangsscheinleistung:
2000 VA
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
4 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
4
Eingangsspannung:
230...230 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
220...240 V
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
145 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
238 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
16.8 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.8
Primärfrequenz:
45...70 Hz
Gesamteffizienz:
88 %
Effizienz im Eco-Modus:
94 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz


