Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRVS3KI EASY-UPS SRV 3000VA 230V - SRVS3KI

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRVS3KI EASY-UPS SRV 3000VA 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 2400 W

  • Ausgangsscheinleistung - 3000 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 4 min

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

0731304338147

Artikelnummer

SNRSRVS3KI

Herstellernummer

SRVS3KI

Hersteller

SNR

Ausgangswirkleistung:

2400 W

Ausgangsscheinleistung:

3000 VA

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

4 min

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

1

Eingangsanschluss:

C20

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

6

Eingangsspannung:

230...230 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

220...240 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

190 mm

Tiefe:

425 mm

Höhe:

335 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

26.8 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.8

Primärfrequenz:

45...70 Hz

Gesamteffizienz:

90 %

Effizienz im Eco-Modus:

95 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Per le piccole e medie imprese, Schneider Electric offre questo Easy-UPS monofase progettato per le esigenze di protezione dell'alimentazione essenziali anche nelle condizioni di alimentazione più instabili. Questo UPS on-line a doppia conversione da 3 kVA fornisce alimentazione a onda sinusoidale pura per gestire un'ampia gamma di tensioni e condizioni di alimentazione incoerenti. L'SRVS è dotato di ingresso IEC 320 C20, 6 uscite IEC 320 C13 e 1 uscita IEC 320 C19. L'UPS On-Line è dotato di uno slot perscheda intelligente per scheda di gestione rete opzionale (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I) che consente il monitoraggio e la gestione dell'UPS in rete. L'UPS può essere collegato a EcoStruxure IT o a piattaforme di gestione centralizzata di terzi. Il bypass automatico e manuale integrato fornisce alimentazione senza interruzioni al carico anche in caso di guasti interni o errori dell'UPS. L'UPS SRVS è compatibile con la cartuccia batterie di ricambio APCRBCV205. L'Easy UPS e la batteria al piombo-acido incorporata hanno una garanzia di 2 anni. Ideale per Data Center di piccole dimensioni, strutture produttive, sale computer, dispositivi di archiviazione di rete, telecomunicazioni e IT per il settore sanitario.