Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSL1A12JD RELE STATICO 1NO 280V 2A 12VDC - SSL1A12JD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSL1A12JD RELE STATICO 1NO 280V 2A 12VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 2 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...280 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 3...12 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Packung

  • 12 ST

EAN

3606480579707

Artikelnummer

SNRSSL1A12JD

Herstellernummer

SSL1A12JD

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

2 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...280 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

3...12 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...280 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

2 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nullpunktschaltend:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

2 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

2 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

2 A

Il relè interfaccia a innesto a stato solido "slim"Harmony SSL di Schneider Electric presenta una potenza nominale di 2 A, è controllato da un ingresso da 3 a 12 V DC e ha una tensione di carico nominale da 24 a 280 V AC con zero di tensione, ideale percarichi resistivi. Questo relè statico è IP67 resistente all'acqua. Grazie alla sua tecnologia allo stato solido, non richiede manutenzione, può operare a frequenze di commutazione elevate, è silenzioso e può funzionare in modo sostenibile in ambienti soggetti a vibrazioni elevate o molto inquinati.