SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSL1D03JD RELE STATICO 1NO 24VDC 3,5A 12VDC - SSL1D03JD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 3.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 3...12 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 3.5 A
Packung
12 ST
Produktserien
EAN
3606480579646
Artikelnummer
SNRSSL1D03JD
Herstellernummer
SSL1D03JD
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
3.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
3...12 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
3.5 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nullpunktschaltend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
3.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
3.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
3.5 A


