SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSL1D101BD RELE STATICO 1NO 48VDC 0,1A 24VDC - SSL1D101BD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 0.1 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 16...30 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 0.1 A
Packung
12 ST
Produktserien
EAN
3606480579684
Artikelnummer
SNRSSL1D101BD
Herstellernummer
SSL1D101BD
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
0.1 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
16...30 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0.1 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nullpunktschaltend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
0.1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
0.1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
0.1 A


