SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSLZRA1 BASE RELE STATICO 24VDC 6A A MOLLA - SSLZRA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 8
Breite - 6.2 mm
Höhe - 101 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3606480580161
Artikelnummer
SNRSSLZRA1
Herstellernummer
SSLZRA1
Hersteller
SNR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
8
Breite:
6.2 mm
Höhe:
101 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
78.6 mm
La base Harmony SSL di Schneider Electric per il relè interfaccia "slim"allo stato solido presenta morsetti a molla e una tensione nominale di 5 V DC. Dispone inoltre di un indicatore LED della tensione di ingresso e di un circuito di protezione dalla polarità inversa. Questa base, larga 6 mm, offre un semplice blocco/sblocco del relè grazie alla leva verde chiaramente visibile. Offre inoltre una chiara etichettatura dei circuiti sui lati per facilitare l'installazione e la manutenzione.