Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM1A16BD RELE STATICO 1NO 280VAC 6A 24VDC - SSM1A16BD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM1A16BD RELE STATICO 1NO 280VAC 6A 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 0 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...280 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 4...32 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480579363

Artikelnummer

SNRSSM1A16BD

Herstellernummer

SSM1A16BD

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

0 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...280 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

4...32 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...280 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

0 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nullpunktschaltend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

0 A

Il relè monofase modulare a stato solido per guida DIN Harmony SSM di Schneider Electric presenta una potenza nominale di 6 A, è controllato da un ingresso da 4 a 32 V DC e ha una tensione di carico nominale da 24 a 280 V AC con zero di tensione, ideale per carichi resistivi. Questo relè statico ha un dissipatore di calore integrato per un declassamento limitato e occupa uno spazio ridotto nel pannello. Si monta su guida DIN da 35 mm ed è dotato di un fermo di montaggio sicuro. Dispone inoltre di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso.