SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM1D212BD RELE STATICO 1NO 60VDC 12A 24VDC - SSM1D212BD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 12 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 4...32 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 12 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480579462
Artikelnummer
SNRSSM1D212BD
Herstellernummer
SSM1D212BD
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
12 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
4...32 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
12 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nullpunktschaltend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
12 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
12 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
12 A


