Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM1D312BD RELE STATICO 1NO 60VDC 12A 24VDC - SSM1D312BD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM1D312BD RELE STATICO 1NO 60VDC 12A 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 0 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 4...32 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480579479

Artikelnummer

SNRSSM1D312BD

Herstellernummer

SSM1D312BD

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

0 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

4...32 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

0 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nullpunktschaltend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

0 A

Il relè monofase modulare a stato solido per guida DIN Harmony SSM di Schneider Electric presenta una potenza di 12 A, è controllato da un ingresso da 4 a 32 V DC e ha una tensione di carico nominale da 1 a 100 V DC con commutazione DC. Questo relè statico ha un dissipatore di calore integrato per un declassamento limitato e occupa uno spazio ridotto nel pannello. Si monta su guida DIN da 35 mm ed è dotato di un fermo di montaggio sicuro. Dispone inoltre di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso.