SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM1D36BD RELE STATICO 1NO 60VDC 6A 24VDC - SSM1D36BD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 0 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 4...32 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 0 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480579356
Artikelnummer
SNRSSM1D36BD
Herstellernummer
SSM1D36BD
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
0 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
4...32 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nullpunktschaltend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
0 A


