SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM2A16BD RELE STATICO 2NO 280VAC 6A 24VDC - SSM2A16BD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 6 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...280 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 4...32 V
Anzahl der Phasen - 2
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480579769
Artikelnummer
SNRSSM2A16BD
Herstellernummer
SSM2A16BD
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
6 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...280 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
4...32 V
Anzahl der Phasen:
2
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...280 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
6 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nullpunktschaltend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
6 A


