SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM3A325BD RELE STATICO 25A TRIFASE DIN - SSM3A325BD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 0 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 4...32 V
Anzahl der Phasen - 3
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 0 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485441719
Artikelnummer
SNRSSM3A325BD
Herstellernummer
SSM3A325BD
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
0 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
4...32 V
Anzahl der Phasen:
3
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
0 A


